Referenties
Stahlwille:DRALL+ 12500N 10
Rubix:10129330
Fabrikant:43093010
EAN:4018754278213



Productdetails : STAHLWILLE DOPSCHROEVENDRAAIER 12500N-10
DIN 3125, Chroom-Vanadium, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,01 excl. BTW
/ stuk
€ 19,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
