Referenties
Stahlwille:4650 T45
Rubix:10127926
Fabrikant:46503045
EAN:4018754278329



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4650-T45
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t45 |
| Blad lengte | 130 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,11 excl. BTW
/ stuk
€ 20,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
