GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" TORX - ITX 19 TX-017

Dopschroevendraaierset 17-delig ITX 19 TX-017

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 19 TX-017
Rubix:10015761
Fabrikant:6129520
EAN:4010886612958
GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" TORX - ITX 19 TX-017

Technische samenvatting

Aantal elementen17
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" TORX - ITX 19 TX-017



• tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven
• in GEDORE blauwe stalen cassette
• afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" TORX TORX tbv inwendige en uitwendige TX schroeven in GEDORE blauwe stalen cassette afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2765 g
Aantal elementen17
Aansluiting1/2 ''
Modelt20-t60, e10-e24
Materiaalverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 266,80 excl. BTW
/ stuk
€ 322,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden