Referenties
Stahlwille:876
Rubix:10127199
Fabrikant:96032301
EAN:4018754261178



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 876N
In kunststoffen doos, 47-delig, inhoud: 19 doppen, zeskant nr. 52: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm; 2 bougiedoppen, lang, met beschermrubber, nr. 51: 16 mm - 5/8", 20,8 mm - 13/16"; 7 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm; 13 steekringsleutels nr. 13: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm; 1 ratel nr. 512; 3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506; 1 cardangewricht nr. 510.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x230x475 mm |
| Logistiek gewicht | 8240 g |
| Aantal elementen | 47 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 876 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,20 excl. BTW
/ stuk
€ 734,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
