FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 10MM J.10H

Dopsleutel 3/8" met metrische 6-kant

Zie technische informatie
Referenties
Facom:J.10H
Rubix:10102120
EAN:3148510274201
FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 10MM J.10H
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,6 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 10MM J.10H


J.H - Dopsleutel 3/8" met metrische zijden
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 10MM - J.10H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Afmeting verpakking (D x B x H)27x18x18 mm
Gewicht verpakking28 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,6 mm
Lengte27 mm
Vierkant10 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht26 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,80 excl. BTW
/ stuk
5,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden