FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.34B
NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSD.34B
Rubix:10561001
EAN:3662424012808



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.34B
A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 286 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 286 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 46 mm |
| Vierkant | 34 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,19 excl. BTW
/ stuk
€ 25,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen