FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 17MM J.17H

Dopsleutel 3/8" met metrische 6-kant

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.17H
Rubix:10102205
EAN:3148510274904
FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 17MM J.17H

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter21,7 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 17MM J.17H


J.H - Dopsleutel 3/8" met metrische zijden
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 17MM - J.17H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x23x23 mm
Gewicht verpakking53 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter21,7 mm
Lengte30 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht52 g
5,69 excl. BTW
/ stuk
6,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden