ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2"- 24 MM DIEP MAGNETISCH DO6052R024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 24 DIEP MAGN. DO6052R024
Rubix:A0341655
Fabrikant:DO6052R024
EAN:8717981132959

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2"- 24 MM DIEP MAGNETISCH DO6052R024
Slagdop 1/2" x 24 diep magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,44 excl. BTW
/ stuk
€ 29,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
