GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 17MM - IN 21 17

Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 21

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 21 17
Rubix:10011142
Fabrikant:6181010
EAN:4010886618103
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 17MM - IN 21 17

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Lengte90 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 17MM - IN 21 17



• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• * niet genormeerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1" 17 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht613 g
Aansluiting1 ''
Lengte90 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk17 mm
Modelin 21 17
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 58,51 excl. BTW
/ stuk
€ 70,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden