GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 7MM - IN 19 LK 7-140
Dopsleutel-schroevendraaier lang kogelkop inbus - IN 19 LK
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 19 LK 7-140
Rubix:10015776
Fabrikant:6165080
EAN:4010886616505

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 7MM - IN 19 LK 7-140
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang 7 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 140 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Model | in 19 lk 7-140 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
