GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 19MM - IN 21 19
Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 21
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 21 19
Rubix:10011143
Fabrikant:6181280
EAN:4010886618127

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 19MM - IN 21 19
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• * niet genormeerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1" 19 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 676 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 90 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 19 mm |
| Model | in 21 19 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,57 excl. BTW
/ stuk
€ 73,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden