EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/4 T10 E030121

1/4" schroevendraaierbussen voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E030121
Rubix:A0104107
EAN:3258950301211
EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/4 T10 E030121

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte33 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/4 T10 E030121


- ISO 1174-1
- Chroom-vanadium-staal.
- Afwerking: glanzend chroom.

Eigenschappen:
EAN: 3258950301211
d1 [mm]: 12
L [mm]: 33
Verpakking: 10
Presentatie: Volledig gepolijst
Nr.: T9
[g]: 17

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4 ''
Lengte33 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt9
Afwerkingverchroomd
€ 2,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen