GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" 14MM - IN 32 14
Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 32
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 32 14
Rubix:10011710
Fabrikant:6275850
EAN:4010886627587

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" 14MM - IN 32 14
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" 14 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 352 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 80 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 14 mm |
| Model | in 32 14 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,47 excl. BTW
/ stuk
€ 29,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden