GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" LANG 3MM - IN 20 L 3-60
Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 20 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 20 L 3-60
Rubix:A0210674
Fabrikant:1933256
EAN:4010886864951

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" LANG 3MM - IN 20 L 3-60
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik
• verchroomd
• punt mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" lang 3 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik verchroomd punt mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Model | in 20 l 3-60 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden