MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 5MM
Dopschroevendraaier met T hendel comfort grip
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498705
Rubix:A0878545
Fabrikant:4932498705
EAN:4058546525743

Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 5MM
5 mm moerdop met T-greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5 mm |
| Model | 4932498705 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 20,90
€ 19,90 excl. BTW
/ stuk
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
