GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" LANG 4MM - IN 20 L 4-60

Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 20 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 20 L 4-60
Rubix:A0210658
Fabrikant:1933264
EAN:4010886864968
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" LANG 4MM - IN 20 L 4-60

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" LANG 4MM - IN 20 L 4-60



• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik
• verchroomd
• punt mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" lang 4 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik verchroomd punt mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk4 mm
Modelin 20 l 4-60
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden