GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 10MM - IN 30 L 10
Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 30 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 30 L 10-95
Rubix:10016767
Fabrikant:1394398
EAN:4010886804209

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 10MM - IN 30 L 10
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 10 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 95 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Model | in 30 l 10-95 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,91 excl. BTW
/ stuk
€ 16,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
