GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 6MM - IN 30 L 6

Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 30 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 30 L 6
Rubix:10016764
Fabrikant:1394355
EAN:4010886804179
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 6MM - IN 30 L 6

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte95 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 6MM - IN 30 L 6



• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 6 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht53 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte95 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk6 mm
Modelin 30 l 6-95
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden