GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 10MM - IN 30 LK 10
Dopsleutel-schroevendraaier lang kogelkop inbus - IN 30 LK
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 30 LK 10
Rubix:10017046
Fabrikant:1505769
EAN:4010886815649

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8", LANG 10MM - IN 30 LK 10
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 10 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 134 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Model | in 30 lk 10 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,33 excl. BTW
/ stuk
€ 19,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen