GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 65X12MM - IS 20 6,5X1,2
Dopsleutel-schroevendraaier plat - IS 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IS 20 6,5x1,2
Rubix:10011061
Fabrikant:6174230
EAN:4010886617427

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 65X12MM - IS 20 6,5X1,2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 6,5x1,2 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 28 mm |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 6,5x1,2 mm |
| Model | is 20 6,5x1,2 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
