GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 8X12MM - IS 30 8X1,2

Dopsleutel-schroevendraaier plat - IS 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IS 30 8x1,2
Rubix:10011466
Fabrikant:6666290
EAN:4010886666623
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 8X12MM - IS 30 8X1,2

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte55 mm
Afdrukplat
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 8X12MM - IS 30 8X1,2



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 8x1,2 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht54 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte55 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk8x1,2 mm
Modelis 30 8x1,2
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 15,14 excl. BTW
/ stuk
€ 18,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen