GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" PZ 2 - IKS 20 PZD 2

Dopsleutel-schroevendraaier PoziDriv - IKS 20 PZD

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IKS 20 PZD 2
Rubix:10011068
Fabrikant:6187210
EAN:4010886618721
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" PZ 2 - IKS 20 PZD 2

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte28 mm
Afdrukpozidriv
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" PZ 2 - IKS 20 PZD 2



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" PZ 2 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte28 mm
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpzd2
Modelpzd2
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden