GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX T45 - ITX 19 T45
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 19 T45
Rubix:10010914
Fabrikant:6157060
EAN:4010886615706

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX T45 - ITX 19 T45
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TORX T45 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t45 |
| Model | t45 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,49 excl. BTW
/ stuk
€ 18,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden