GEDORE DOPSLEUTEL 3/4", TORX T90 - ITX 32 T90
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 32
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 32 T90
Rubix:10015820
Fabrikant:6276230
EAN:4010886627624

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4", TORX T90 - ITX 32 T90
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 3/4", TORX T90 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 455 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 80 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t90 |
| Model | t90 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,99 excl. BTW
/ stuk
€ 55,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen