GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T20 - ITX 20 T20
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 20 T20
Rubix:10011080
Fabrikant:6190940
EAN:4010886619094

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T20 - ITX 20 T20
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TORX T20 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 30,5 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
| Model | t20 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden