Referenties
Stahlwille:03110030
Rubix:10121169
EAN:4018754102013



Productdetails : STAHLWILLE TORX INBUSDOP 54TXB-T30
Voor inwendige TORX®-bouten, met boorgat, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd (TORX® TAMPER RESISTANT).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x55 mm |
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t30 |
| Model | 54txb |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,15 excl. BTW
/ stuk
€ 19,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
