GEDORE DOPSLEUTEL TORX 1/2" XZN M6 - INX 19 6

Dopsleutel-schroevendraaier XZN - INX 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:INX 19 6
Rubix:10010901
Fabrikant:6159000
EAN:4010886615904
GEDORE DOPSLEUTEL TORX 1/2" XZN M6 - INX 19 6

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdrukxzn
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL TORX 1/2" XZN M6 - INX 19 6



• uitvoering volgens DIN 2324
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• stift vlgs. DIN 2325
• * niet genormeerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN M6 uitvoering volgens DIN 2324 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd stift vlgs. DIN 2325 * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht76 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdrukxzn
Grootte afdrukm6
Modelm6
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 16,91 excl. BTW
/ stuk
€ 20,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden