GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" KOGELKOP BZK 6MM - IN 19 K 6
Dopsleutel-schroevendraaier kogelkop inbus - IN 19 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 19 K 6
Rubix:A0054800
Fabrikant:2219336
EAN:4010886883303

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" KOGELKOP BZK 6MM - IN 19 K 6
• binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" kogelkop binnenzeskant 6 mm binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Model | in 19 k 6 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
