Referenties
Bahco:4040M-10-13
Rubix:A0416276
EAN:7314153000750

Productdetails : BAHCO KNIESLEUTEL 10-13MM 4040M-10-13
Kniesleutels met twaafkant doppen, metrisch. Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Aan beide zijden 180 draaibaar. Nieuw ontworpen kniesleutels voor een betere toegankelijkheid met Dynamic-Drive profiel. Per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart. Material: High performance alloy steel. Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface. 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts. Both heads 180 swivelling. New design of the sockets for better accessibility. Retail packed on a plastic card.
Sterke punten
Less wear of fastener due to the 12-point Dynamic-Drive™ profile ring end
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Opening | 10x13 |
| Lengte | 221 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,22 excl. BTW
/ stuk
€ 42,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen