GEDORE STEEKSLEUTEL 1/4X5/16" - 6 1/4X5/16AF
Steeksleutel 6 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:6 1/4x5/16AF
Rubix:10010415
Fabrikant:6070020
EAN:4010886607008

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 1/4X5/16" - 6 1/4X5/16AF
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
Steeksleutel 1/4x5/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Opening | 1/4x5/16 |
| Lengte | 122 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
