BAHCO DOP 1/4 6KANT 13MM 6700SM-13

Dopsleutel set 6700SM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6700SM-13
Rubix:10082925
EAN:7314151088057
BAHCO DOP 1/4 6KANT 13MM 6700SM-13

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 13MM 6700SM-13


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.

Sterke punten

Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht26 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant15,6 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht20 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden