FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 17MM S.17LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.17LA
Rubix:10104152
EAN:3148510553559
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 17MM S.17LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 17MM S.17LA


A [mm]: 22d [mm]: 28,0d1 [mm]: 30,0L [mm]: 77L1 [mm]: 2112-kant [mm]: 12[g]: 215

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht146 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x23x23 mm
Gewicht verpakking146 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte77 mm
Vierkant17 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht145 g
€ 13,20 excl. BTW
/ stuk
€ 15,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden