Referenties
Bahco:6700SZ-1/2
Rubix:10082901
EAN:7314151088194

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 1/2 6700SZ-1/2
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with Imperial Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 17,6 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 15,2 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 23 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen