Referenties
Bahco:SB7805SM-19
Rubix:A0765211
Fabrikant:SB7805SM-19
EAN:7314150235247



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 19MM SB SB7805SM-19
Bahco SB7805SM-19 is een 1/2" dopsleutel met lange uitvoering voor zeskant 19 mm. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen