Referenties
Bahco:6700SZ-3/16
Rubix:10082904
EAN:7314151088118

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 3/16 6700SZ-3/16
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with Imperial Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 4,76 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 3/16' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,72 excl. BTW
/ stuk
€ 8,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen