Referenties
Bahco:SB7805SM-16
Rubix:A0765213
Fabrikant:SB7805SM-16
EAN:7314150240210



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 16MM SB SB7805SM-16
Bahco SB7805SM-16 is een 1/2" lange dopsocket met 16 mm metrisch zeskantprofiel. Voorzien van Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage en betere krachtoverbrenging bij handbediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen