BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 8MM 6709M-8
Dopsleutel set 6709
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6709M-8
Rubix:10082934
EAN:7314151830694

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 8MM 6709M-8
Schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, 1/4" aansluiting. Metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120
Sterke punten
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Lengte | 36 mm |
| Grootte afdruk | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen