Referenties
Bahco:7409M-6
Rubix:10083273
EAN:7314153001924

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 6MM 7409M-6
Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor zeskant schroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Socket Drivers for Hex Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Lengte | 47 mm |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden