Referenties
Stahlwille:43103208
Rubix:A0414740
Fabrikant:43103208
EAN:4018754278299

Productdetails : STAHLWILLE DOPSCHROEVENDRAAIER 12506-2K-8
Flexibel, voor slangklemmen, max. aanhaalmoment 8 Nm, matverchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 290 mm |
| Grootte afdruk | sw 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,42 excl. BTW
/ stuk
€ 24,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
