BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 18MM 7805DM-18

Dopsleutel set 7805DM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:7805DM-18
Rubix:10083531
EAN:7314151098513
BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 18MM 7805DM-18
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter18 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 18MM 7805DM-18


Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht150 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter18 mm
Lengte82,6 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht164 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,30 excl. BTW
/ stuk
23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen