GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 23MM - 19 23

Dop 6-kant UD-profiel 19

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:19 23
Rubix:10010645
Fabrikant:6131770
EAN:4010886613177
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 23MM - 19 23
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 23MM - 19 23



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" 6-kant 23 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht122 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23 mm
Lengte12,5 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,83 excl. BTW
/ stuk
11,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden