Referenties
Bahco:7809M-14
Rubix:10083594
EAN:7314151815622

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 14MM 7809M-14
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for Hex Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | 14 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
