BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 5MM 7809M-5
Dopsleutel set 7809
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7809M-5
Rubix:10083582
EAN:7314151815561

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 5MM 7809M-5
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for Hex Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,66 excl. BTW
/ stuk
€ 15,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden