Referenties
Bosch:2607001630
Rubix:19078270
EAN:3165140301565

Productdetails : BOSCH BIT 1/4 EXTRA-HARD TORX T9 49 MM
Bit extra-hard T9, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | t9 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
