BAHCO DOP 3/4 12KANT 3/4 8900DZ-3/4

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:8900DZ-3/4
Rubix:A0766499
EAN:7314150166381
BAHCO DOP 3/4 12KANT 3/4 8900DZ-3/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter35 mm
Lengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 3/4 8900DZ-3/4


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht215 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter35 mm
Lengte52 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkingglanzend
Gewicht130 g
26,48 excl. BTW
/ stuk
32,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen