Referenties
Bahco:7805DZ-5/8
Rubix:A0765192
Fabrikant:7805DZ-5/8
EAN:7314150357697




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 22,4 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 5/8 7805DZ-5/8
Bahco 7805DZ-5/8 is een lange 1/2" dopsleutel met bi-hex (12-kant) profiel voor 5/8" AF bevestigingen. Hooggepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 22,4 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen