ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 3/4" 12MM DO65840024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65840024
Rubix:A0341645
Fabrikant:DO65840024
EAN:8717981185047
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 3/4" 12MM DO65840024
Slagdop 3/4" x 3/4" 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,37 excl. BTW
/ stuk
€ 24,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
