Referenties
Bahco:A6700DM-8
Rubix:10086408
EAN:7314151821708


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 8MM A6700DM-8
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 11 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen