GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 19MM - IN K 32 19

Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:IN K 32 19
Rubix:10018104
Fabrikant:1956493
EAN:4010886870006
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 19MM - IN K 32 19
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 3/4" 19MM - IN K 32 19



• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 19 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht530 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte64 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82079030
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,79 excl. BTW
/ stuk
38,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden