Referenties
Bahco:A6710DM-7
Rubix:10086437
EAN:7314151756338

Productdetails : BAHCO CARDANDOP 1/4 7MM A6710DM-7
Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Sterke punten
1/4" Square Drive Swivel Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Lengte | 32 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 18 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,65 excl. BTW
/ stuk
€ 54,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
